Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, V2A, 31,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-110.1002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     110.1002
EAN/GTIN:
     4042146014448
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
V2A
Breite B:
18.9 mm
Teillänge C in mm:
8.3 mm
Durchmesser D:
31.4 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
x
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
110.1002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
110.1000i
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
49
€ 7,50*
ab € 20,81*
€ 28,57*
11 Tage
49
€ 4,95*
ab € 23,96*
€ 32,59*
9 Tage
49
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 33,80*
€ 4,90*
ab € 25,00*
€ 34,70*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.