Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1003 Herst.-Nr.: 115.1003 EAN/GTIN: 4042146541104 |
| |
|
| | |
| - zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Schnitttiefe exakt auf Mantelstärke einstellbar
- das Messer stellt sich automatisch von Rund- auf Langschnitt ein
- Haltebügel verstellbar
- einwandfreies Abisolieren
Weitere Informationen: | | AWG: | 20-10 | Querschnitt in mm²: | 0,5-6,0 | Gewicht [g]: | 120 g | Herstellernummer: | 115.1003 | Kabeldurchmesser mm: | 4,0-28,0 | Gesamtlänge L in mm: | 143.0 mm | Prüfzertifikat: | GS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 36,88* | € 49,40* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,64* | € 56,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,47* | € 56,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,66* | € 60,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,95* | € 67,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|