Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1039 Herst.-Nr.: 115.1039 EAN/GTIN: 4042146225325 |
| |
|
| | |
| - gerändelter Griff
- zur Montage und Demontage von „ohrlosen“ Schlauchschellen
- für Arbeiten an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffschläuchen
- universal einsetzbar
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für ohrlose Schlauchschellen an Achsmanschetten | Gewicht [g]: | 320 g | Handgriff: | gerändelter Griff | Herstellernummer: | 115.1039 | Gesamtlänge L1 in mm: | 230 mm | Teillänge L2 in mm: | 25.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Maulgröße A in mm: | 0-60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 14,13* | € 19,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,37* | € 22,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,36* | € 22,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,03* | € 24,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,63* | € 25,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|