Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1099 Herst.-Nr.: 115.1099 EAN/GTIN: 4042146257333 |
| |
|
| | |
| - zum fachgerechten Entriegeln der Kraftstoffleitungs-Kupplungen
- keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
- schnelles und einfaches Trennen der Kraftstoffleitungen
- abgewinkelte Ausführung für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
- mit tauchisoliertem Griff
- schwarz lackiert
- Aluminium
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | zum Öffnen von Kupplungen an Kraftstoffleitungen | Form: | 90° gewinkelt | Gewicht [g]: | 280 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 115.1099 | Gesamtlänge L1 in mm: | 220.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 39.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Maulgröße A in mm: | 0-24 mm | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/oCbFb_iAOdo | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/H6fuUqOXgEM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 15,74* | € 21,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,23* | € 25,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,46* | € 26,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,03* | € 26,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,90* | € 28,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|