Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siphonzange, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-116.1200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1200
EAN/GTIN:
     4042146015032
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • ideal geeignet zum sauberen und beschädigungsfreien Ausbau des Fahrzeugspiegels
  • mit 4-fachem Gewerbe
  • isoliertes Maul für materialschonendes Arbeiten
  • für Schraubverbindungen bis max. Ø 65 mm
  • mit tauchisoliertem Griff
  • zum Lösen von Rohrverschraubungen
  • auswechselbare Schonbacken
  • für schwer zugängliche Stellen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Backenlänge C in mm:
45 mm
Ersatzbacke:
116.1201
Form:
4Stufen-Rillengewerbe
Gewicht [g]:
320 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
116.1200
Gesamtlänge L in mm:
225.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
hochglanz verchromt
Maulgröße A in mm:
20,0 - 65,0 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/xsuECLB3N_I
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Connectorzange, Rohrgreifzange, Siphonzange, Syphongreifzange, Syphonzange, armaturenzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
80
1
€ 19,90*
ab € 7,26*
€ 10,36*
10 Tage
160
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,50*
1
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 11,51*
9 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 8,14*
€ 11,70*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
116.1201
ab € 1,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.