Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarmaturenschlüssel, 13mm, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     1551-116.2059
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2059
EAN/GTIN:
     4042146142080
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zur Montage und Demontage von Mischbatterien und Standhähnen
Weitere Informationen:
Breite B:
15.0 mm
Durchmesser in mm:
13,0 mm
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
116.2059
Gesamtlänge L in mm:
185.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10,0 mm
Variantenartikel:
116.2054
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 8,60*
€ 12,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,15*
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 15,37*
22 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 16,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.