Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarmaturenschlüssel, 10mm, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     1551-116.2090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2090
EAN/GTIN:
     4042146161678
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zur Montage und Demontage von Mischbatterien und Standhähnen
Weitere Informationen:
Breite B:
10.5 mm
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
116.2090
Gesamtlänge L in mm:
165.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10,0 mm
Variantenartikel:
116.2054
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 6,24*
€ 8,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,33*
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 11,31*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 7,83*
€ 11,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.