Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.0205 Herst.-Nr.: 117.0205 EAN/GTIN: 4042146881705 |
| |
|
| | |
| - geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm
- isoliert nach IEC EIN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Spannungsklasse CAT IV / 1.000 V
- Prüfspitzen IP2X Schutzklasse
- Gleich- und Wechselspannung wird über LED angezeigt
- einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
- Polaritätsprüfung
- Durchgangsprüfung (< 80 Ω)
- mit akustischen Alarm
- eingebauter Selbsttest
- inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
Weitere Informationen: | | AC Spannungsbereich: | 12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V V | Anzeigestufe: | 12 - 1000 V | Anzeige: | LED Anzeige | DC Spannungsbereich: | 12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V V | Frequenz: | 15 - 60 Hz Hz | Gewicht [g]: | 430 g | Herstellernummer: | 117.0205 | Norm: | IEC IEN 61243-3 | Prüfzertifikat: | 1000V | Schutzklasse: | IP65 | Überspannungskategorie: | CAT IV 1000 V V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 139,19* | € 169,85* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 167,39* | € 202,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 164,67* | € 203,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,69* | € 228,96* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,98* | € 299,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|