Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.1503 Herst.-Nr.: 117.1503 EAN/GTIN: 4042146329108 |
| | |
|
| | |
| - geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm
- isoliert nach IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Spannungsklasse B
- Gleich- und Wechselspannung wird über LED angezeigt
- Drehfeld und Phasenanzeige über LCD
- einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
- Drehfeldprüfung
- Polaritätsprüfung
- bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
- mit Vibrationsalarm
Weitere Informationen: | | AC Spannungsbereich: | 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V V | Anzeigestufe: | 12 - 1000 V | Anzeige: | LED/LCD | DC Spannungsbereich: | 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V V | Frequenz: | 0 - 500 Hz Hz | Gewicht [g]: | 210 g | Herstellernummer: | 117.1503 | Norm: | IEC IEN 61243-3 | Prüfzertifikat: | GS | Schutzklasse: | IP64 | Stromaufnahme: | 200 mA | Zulässige Einschaltdauer: | 30 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,40* | € 129,36* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 126,26* | € 148,44* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,21* | € 148,45* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,54* | € 150,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 126,97* | € 150,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|