Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubpinsel mit Schutzisolierung, gebogen, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1646
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1646
EAN/GTIN:
     4042146329184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpinsel
Staubpinsel
flachpinsel 1"
flachpinsel
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit Aufhängeloch
  • lange und gebogene Ausführung
  • kein elektrischer Durchgang
  • aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
25 mm
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1646
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Kunststoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1646
Weitere Suchbegriffe: ks-tools staubpinsel, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
57
1
€ 19,90*
ab € 7,46*
€ 10,59*
1
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 12,16*
7 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,18*
7 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 12,73*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.