Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Ausrichtungswerkzeug 185-240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.3916
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3916
EAN/GTIN:
     4042146542613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
isoliert
  • für Sektorleiter
  • aus schlagfestem Kunststoff
  • zum Ausrichten von 3 oder 4 adrigen Sektorenleitern
Weitere Informationen:
Breite B:
43 mm
Gewicht [g]:
113 g
Herstellernummer:
117.3916
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
Leiter:
185-240 mm
Material1:
Kunststoff
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.3915
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 7,50*
ab € 86,00*
€ 106,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 114,15*
€ 4,90*
ab € 94,15*
€ 119,29*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 121,39*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 122,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.