Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalter mit Schutzisolierung, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.3964
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3964
EAN/GTIN:
     4042146542866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
  • zur besseren Handhabung von Schraubverbindern bei der Muffenmontage
  • stufenlos verstellbar
  • auch bei Straßenleuchten einsetzbar
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
117.3964
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
220 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
15 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1168
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 19,90*
ab € 38,49*
€ 51,09*
€ 4,90*
ab € 43,20*
€ 58,29*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 44,35*
€ 58,59*
9 Tage
1
€ 5,99*
ab € 45,01*
€ 61,22*
€ 3,50*
ab € 54,40*
€ 69,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.