Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalter mit Schutzisolierung, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.3968
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3968
EAN/GTIN:
     4042146542903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
  • zur besseren Handhabung von Schraubverbindern bei der Muffenmontage
  • stufenlos verstellbar
  • auch bei Straßenleuchten einsetzbar
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
290 g
Herstellernummer:
117.3968
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
260 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
19 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1168
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 19,90*
ab € 40,98*
€ 54,95*
€ 4,90*
ab € 45,89*
€ 62,34*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,53*
€ 62,63*
9 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,30*
€ 64,74*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,22*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.