Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle mit Schutzisolierung und Klemmkappe, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.4237
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4237
EAN/GTIN:
     4042146543061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Kabelenden und Einzeladern
  • mit Kreuzschnitt-Abdeckung
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
25.0 mm
Form:
zylindrische Form
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
117.4237
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 3,45*
€ 5,20*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,97*
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 6,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 6,24*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.