Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelmeißel,25x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.4269
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4269
EAN/GTIN:
     4042146543306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
isoliert
  • für NKBA-Kabel
  • Schräge 70 mm
  • 30 mm Radius
  • aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
25 mm
Gewicht [g]:
58 g
Herstellernummer:
117.4269
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Material1:
Kunststoff
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 19,90*
ab € 13,86*
€ 19,57*
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 22,24*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 22,35*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 16,13*
€ 23,29*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,35*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.