Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

efuturo Ladekabel gerade, Typ 2 auf Typ 2 Stecker, 3 Phasen, bis zu 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, 3 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1551-117.7165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.7165
EAN/GTIN:
     4042146864722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
  • Verbindungskabel von der Ladestation zum Fahrzeug
  • für Elektro- und Hybridfahrzeuge
  • Typ 2 - Typ 2 (IEC 62196-2)
  • bis zu 11 kW Ladeleistung
  • 16 A (dreiphasig)
  • 400 V
  • Mode 3
  • 3 Meter Kabellänge
  • mit Überhitzungsschutz
  • TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert
  • inklusive Kabel-Tasche

Mit diesem Mode 3 Qualitätskabel können Sie Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug sehr schnell, sicher und zuverlässig aufladen. Der integrierte Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle von hoher Wärmeentwicklung und verhindert so Schäden an der Batterie des Fahrzeugs oder an der Ladestation. Mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW und einer Kabellänge von 3 Metern ist dieses Ladekabel ideal geeignet für das Laden Zuhause oder an einer öffentlichen Ladestation. Durch die ergonomisch geformten Stecker, und das hochwertige und langlebige Kabel ist dieses Ladekabel ein zuverlässiger Partner für das Laden Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs. Sie können dieses Kabel auch zum Aufladen an Ladestationen bis maximal 11 kW verwenden, da die Mode 3-Ladeeinheiten so konzipiert sind, dass sichergestellt ist, dass Ihr Fahrzeug über das Kabel die richtige elektrische Leistung bezieht. Der Ladestecker kann sowohl an der Station als auch am Fahrzeug verriegelt werden, dazu schließen Sie Ihr Auto einfach ab. Die Stecker sind dann fest mit Ihrem Auto und der Station verbunden und Sie können sich während des Ladevorgangs entspannt von Ihrem Elektroauto entfernen. Damit Ihr Ladekabel sicher verstaut ist, während Sie nicht laden, ist eine praktische Kabel-Tasche im Lieferumfang Ihres neuen Ladekabels enthalten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
- 25° bis + 55°C
Frequenz:
50 Hz
Hersteller:
KS Tools
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelform:
gerade
Kabelquerschnitt:
5* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²
Kommunikation:
(IEC 62196-2): Mode 3
Ladekabellänge:
3 m
Ladeleistung:
bis zu 11 kW
Mode:
3
Netzstecker:
Typ 2
Paarungszyklen:
bis zu 10.000
Schutzklasse:
IP 54 (mit Schutzkappe)
Spannung:
400 V AC
Spannung Stecker:
400 V
Stecker fahrzeugseitig:
Typ 2
Stecker ladestationsseitig:
Typ 2
Stromstärke:
max. 16 Ampere (3-phasig)
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/-Brh51RsBJk
Zertifizierung:
CE, RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
20
€ 4,90*
ab € 155,51*
€ 180,96*
€ 4,90*
ab € 174,93*
€ 203,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,90*
€ 205,56*
€ 3,50*
ab € 178,77*
€ 206,96*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 182,69*
€ 217,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.