Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.7921 Herst.-Nr.: 117.7921 EAN/GTIN: 4042146865293 |
|
|
| | |
| - für Innen- und Außen geeignet
- Stahl - grau pulverbeschichtet
- speziell für efuturo Wallboxen geeignet
- einfache Montage, da erforderliche Bohrungen bereits vorhanden
- korrosionsbeständig
Die elegante, schlichte Standsäule ermöglicht es eine efuturo Wallbox zu montieren. Die Säule wurde speziell für die Wallboxen von efuturo entwickelt. Sie besitzt bei Lieferung bereits alle erforderlichen Bohrungen, um die Säule am Boden zu verankern und die Wallbox an der Säule zu befestigen. Durch die Pulverbeschichtung ist die Standsäule korrosionsbeständig und kann sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich montiert werden. Verwandeln Sie Ihren persönlichen Parkplatz oder den Firmenparkplatz für Ihre Mitarbeiter und Kunden in Ihre individuelle Tankstelle für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Weitere Informationen: | | Anzahl Wallbox: | 1 | Bodenplatte B x T: | 300 x 160 mm | Farbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | H x B x T: | 1200 x 180 x 85 mm | Hersteller: | KS Tools | Herstellernummer: | 117.7921 | Modell efuturo: | efuturo Standsäule für eine Wallbox, grau | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/44JvCgEU_xk |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,48* | € 312,16* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 298,36* | € 345,86* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,81* | € 346,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,36* | € 353,97* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,44* | € 369,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|