Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

efuturo Stromzähler für Hutschiene, MID-geeicht, 1 Phase, 3,7 oder 7,4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-117.7931
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.7931
EAN/GTIN:
     4042146865316
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
  • MID-geeicht
  • LCD Display
  • Montage auf Hutschiene
  • Impulsausgang
  • für alle efuturo Wallboxen mit 3,7 kW oder 7,4 kW Leistung

Dieser Stromzähler eignet sich für den Einbau in unsere einphasigen efuturo Wallboxen mit 3,7 kW oder 7,4 kW. Montiert wird der Zähler auf der Hutschiene in der Wallbox und wird benötigt, um den Stromverbrauch beim Laden Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs zu berechnen. Über die MID-Eichung ist der Stromzähler zur Verbrauchsabrechnung zugelassen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
- 25° bis + 55°C
Displaymodus:
LCD
Eichung:
MID
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Hersteller:
KS Tools
Herstellernummer:
117.7931
Impulsausgang:
1000 imp/kWh
LED:
1 blinkend / pulsierend
Modell efuturo:
efuturo Stromzähler für Hutschiene, MID-geeicht, 1 Phase, 3,7 oder 7,4 kW
Polart:
1-phasig
Strom:
0,25 - 5 (40) A
Stromversorgung:
230 V
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/44JvCgEU_xk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
€ 19,90*
ab € 35,74*
€ 46,90*
€ 4,90*
ab € 41,67*
€ 55,78*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 41,87*
€ 55,97*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,26*
€ 60,05*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,50*
€ 67,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.