Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Tülle mit Klemmkappe, 10mm, L=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     1551-118.4235
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.4235
EAN/GTIN:
     4042146701324
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Kabelenden und Einzeladern
  • mit Kreuzschnitt-Abdeckung
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
10 mm
Form:
zylindrische Form
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
118.4235
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
70
€ 19,90*
ab € 2,38*
€ 3,56*
7 Tage
108
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,09*
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,65*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,84*
7 Tage
70
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.