Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richt- / Montiereisen, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-129.2222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2222
EAN/GTIN:
     4042146545737
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
Montiereisen
  • 6-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • geschmiedet
  • Kegel geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
22.0 mm
Durchmesser D2:
5.0 mm
Schaftdurchmesser S in mm:
16.0 mm
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
129.2222
Gesamtlänge L in mm:
405 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gehärtet
Profil1:
6-Kant
Weitere Suchbegriffe: ks tools hebeleisen, hebeleisen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 33,00*
€ 43,71*
€ 4,90*
ab € 36,71*
€ 49,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,92*
€ 50,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,65*
€ 52,51*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,38*
€ 55,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.