Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2220 Herst.-Nr.: 140.2220 EAN/GTIN: 4042146210123 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet um die Ausspritzdüse von Kartuschen oder Beuteln bedarfsgerecht zuzuschneiden
- mit gezahnter Schneideklinge aus massiven Stahl
- mit Sicherheitsarretierung
- ermöglicht den erforderlichen V-Ausschnitt für Scheibenverklebungen und dadurch eine optimierte Kleberaupe
- leicht in der Handhabung
- mit tauchisoliertem Griff
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | arretierbar | Gewicht [g]: | 420 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 140.2220 | Gesamtlänge L in mm: | 210.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | mit Schneide: | ja | Schneidenlänge S mm: | 20,0 mm | Kopfhöhe (A): | 33.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 19,95* | € 27,44* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,18* | € 31,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,95* | € 31,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,44* | € 32,82* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,58* | € 50,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|