Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2226 Herst.-Nr.: 140.2226 EAN/GTIN: 4042146214039 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Ablegen von Scheiben beim Entfernen bzw. Aufbringen von Klebematerial etc.
- Ablagerohre mit rutschfestem, ummanteltem Polster bieten optimalen Halt und schützen vor Kratzern
- Breite mehrfach verstellbar
- beinahe für alle Scheibengrößen
- klappbar, dadurch platzsparend bei der Lagerung
- robuste Konstruktion
- belastbar bis zu 80 kg
- aus verzinktem Stahlrohr
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 900 mm | Funktions-Attribut 1: | gepolstert | Gewicht [g]: | 6600 g | Herstellernummer: | 140.2226 | Höhe in mm: | 940 mm | Länge mm: | 1030 mm | Material1: | Stahlrohr | Polster: | 140.2226-1 | Tragkraft in kg: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 32,73* | € 43,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,78* | € 49,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,54* | € 50,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,58* | € 50,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,63* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|