Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türverkleidungs-Entferner, abgewinkelt, 3 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-140.2614
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2614
EAN/GTIN:
     4042146842683
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
  • zum schonenden Lösen von Clips und Abdeckungen an Fahrzeugtüren
  • durch das schonende Lösen der Clips können diese wieder verwendet werden
  • auch für Abdeckkappen geeignet
  • abgewinkelte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Lösen von Zierleisten, Verkleidungen, Schutzkappen etc.
Breite in mm:
3.0 mm
Form:
abgewinkelt
Gewicht [g]:
35 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2614
Klingenlänge in mm:
140 mm
Länge mm:
220 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
140.2613
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
€ 19,90*
ab € 4,29*
€ 6,39*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 7,70*
10 Tage
32
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,93*
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,95*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.