Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.3012 Herst.-Nr.: 140.3012 EAN/GTIN: 4042146632475 |
| |
|
| | |
| - mit Handgriff für sichere Einhandbedienung
- für flache Anwendungen
- Blatt beidseitig gezahnt
- inklusive einem Blatt
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 35 mm | Feilenblatt: | 140.3015 | Gewicht [g]: | 640 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 140.3012 | Hieb: | 3 | Hiebart: | Kreuzhieb | Länge mm: | 490 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 48,15* | € 63,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,70* | € 71,18* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,29* | € 71,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,10* | € 77,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,58* | € 87,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|