Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Nadelfeile, 5x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-140.3051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3051
EAN/GTIN:
     4042146142578
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
  • hohe Hiebzahl
  • mit Kunststoffheft
  • für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
5.0 mm
Form:
flach
Gewicht [g]:
10 g
Höhe H:
1.0 mm
Herstellernummer:
140.3051
Hieb:
3
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Nadelfeile, Nadelfeilen, flachfeile, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
1
€ 19,90*
ab € 0,85*
€ 1,29*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,79*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.