Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.3067 Herst.-Nr.: 140.3067 EAN/GTIN: 4042146633458 |
|
|
| | |
| - ideal geeignet für Schleif- und Polierarbeiten
- zum Aufkleben von Sandpapier usw. durch Klettverschlussaufnahme
- ideal einsetzbar in ebenen Flächen
- mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- niedrige Bauhöhe
- mit Staubabsaugung in Verbindung mit einem Industriesauger
- mit rutschfestem Soft Touch-Griff
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 215 g | Handgriff: | Softgriff | Herstellernummer: | 140.3067 | Maße Basisplatte in mm: | 90 x 175 mm | Material1: | Spezial-Kunststoff | Variantenartikel: | 140.3066 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 39,24* | € 52,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,31* | € 60,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,79* | € 64,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,81* | € 69,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,67* | € 73,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|