Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.0510 Herst.-Nr.: 150.0510 EAN/GTIN: 4042146020531 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Werkzeug: | für 150.1305/1305-1 | Gewicht [g]: | 21 g | Größe: | 10 | Herstellernummer: | 150.0510 | Innen-Durchmesser 1 in mm: | 9.5 mm | Innen-Durchmesser 2 in mm: | 6.5 mm | Innen-Durchmesser 1 in Zoll: | 3/16" | Innen-Durchmesser 2 in Zoll: | 1/4" | Gesamtlänge L in mm: | 30.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 150.0501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 2,43* | € 3,60* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,84* | € 4,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,92* | € 4,68* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,63* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|