Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.0952 Herst.-Nr.: 150.0952 EAN/GTIN: 4042146594254 |
| |
|
| | |
| - isoliert
- zur Überprüfung der Spannungsversorgung im SRS Airbag System vor dem Einbau eines neuen Airbags und zur allgemeinen Diagnose der Airbag-Sensoren
- mit Doppel 4,0 mm Bananenstecker-Anschluss
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Gesamtlänge 125,0 mm
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gesamtlänge mm: | 125.0 mm | Gewicht [g]: | 13 g | Herstellernummer: | 150.0952 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,83* | € 8,25* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,52* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,09* | € 10,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,00* | € 10,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,15* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|