Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1082 Herst.-Nr.: 150.1082 EAN/GTIN: 4042146207130 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 190 g | Herstellernummer: | 150.1082 | Gesamtlänge L in mm: | 178.0 mm | Material1: | selbstvulkanisierendes Material |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 11,70* | € 16,75* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,89* | € 28,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,24* | € 29,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,68* | € 30,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,59* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|