Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenring-Zange, Ø 50-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-150.1175
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1175
EAN/GTIN:
     4042146270516
Suchbegriffe:
Kolbenringzange
kolbenringzange ks tools
kolbenringzange
  • mit tauchisoliertem Griff
  • zur sicheren Montage und Demontage von Kolbenringen
  • Oberfläche vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für De- und Montage von Kolbenringen
Durchmesser in mm:
50-100 mm
Gewicht [g]:
305 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.1175
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
verchromt
Maulgröße A in mm:
0-100 mm
Variantenartikel:
150.1175
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
79
€ 19,90*
ab € 17,75*
€ 24,25*
8 Tage
79
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 27,91*
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 29,96*
8 Tage
79
€ 5,99*
ab € 25,12*
€ 34,72*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,85*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.