Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialschlüssel mit 8,0 mm Sechskantantrieb, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1227
EAN/GTIN:
     4042146634332
  • geeignet zum Ein- und Ausbau des Keilriemens
  • erforderlich um die automatische Spannrolle zu Spannen und den Keilriemen zu entlasten
  • für schwer zugängliche Stellen
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Antrieb in mm:
8
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
150.1227
Gesamtlänge L in mm:
450,0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
16
€ 19,90*
ab € 12,57*
€ 17,41*
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 19,96*
7 Tage
16
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 20,06*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 14,72*
€ 20,97*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.