Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riemenscheiben-Gegenhalte-Schlüssel für Mercedes, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1252
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1252
EAN/GTIN:
     4042146627310
  • beschädigungsfreies und sicheres Gegenhalten der Riemenscheibe
  • langer Hebel
  • mit Aufhängeloch
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Mercedes Motoren 602, 603, 604, 605, 606
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
150.1252
Länge mm:
350 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
38
€ 19,90*
ab € 24,62*
€ 33,12*
€ 4,90*
ab € 27,26*
€ 37,92*
7 Tage
38
€ 4,95*
ab € 28,26*
€ 38,03*
7 Tage
38
€ 5,99*
ab € 28,79*
€ 39,85*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,65*
€ 48,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.