Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschrauben für Ölwannenreparatur, M13x1,5, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1447
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1447
EAN/GTIN:
     4042146229781
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
  • für Ölwannengewinde
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Gewicht [g]:
300 g
Gewindesteigung:
1,5
Herstellernummer:
150.1447
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil 3:
Außen-6-Kant
Profilgrösse:
M13
Profilgrösse in mm:
17,0 mm
Variantenartikel:
150.1447
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
218
€ 7,50*
ab € 27,39*
€ 37,75*
10 Tage
218
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 43,54*
8 Tage
218
€ 5,99*
ab € 32,16*
€ 45,50*
€ 4,90*
ab € 32,76*
€ 46,58*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 48,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,75*
€ 44,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,53*
€ 44,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.