Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube,M12x1,5,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1461
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1461
EAN/GTIN:
     4042146601648
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • für Ölwannengewinde
  • geeignet für Ölwannen aus Aluminium, Stahl, Druckguss und Metall
  • passend für nahezu alle PKW
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Gewicht [g]:
220 g
Gewindesteigung:
1,5
Herstellernummer:
150.1461
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil 3:
Außen-6-Kant
Profilgrösse:
M12
Profilgrösse in mm:
17,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
67
pro Packung
€ 19,90*
ab € 17,73*
€ 24,57*
8 Tage
67
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,36*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,43*
€ 30,56*
7 Tage
67
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,10*
€ 35,66*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,79*
€ 37,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,57*
€ 29,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.