Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube,M14x1,5,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1462
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1462
EAN/GTIN:
     4042146601655
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • für Ölwannengewinde
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Gewicht [g]:
290 g
Gewindesteigung:
1,5
Herstellernummer:
150.1462
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil 3:
Außen-6-Kant
Profilgrösse:
M14
Profilgrösse in mm:
19,0 mm
Variantenartikel:
150.1447
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
63
€ 7,50*
ab € 25,28*
€ 35,22*
10 Tage
63
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 40,55*
8 Tage
63
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 42,48*
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 43,56*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,80*
€ 51,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.