Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel, M18x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1577
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1577
EAN/GTIN:
     4042146610015
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Ausführung:
robust
Durchmesser in mm:
12,0 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
150.1577
Länge mm:
80.0 mm
Maße mm:
M18 x 1,5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zubehör:
mit O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 19,90*
ab € 30,82*
€ 41,54*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 35,55*
€ 47,76*
€ 4,90*
ab € 36,94*
€ 51,13*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 43,35*
€ 59,25*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 65,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.