Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Spezial-Gelenkwellen-Kraft-Stecknuss, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.1705
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1705
EAN/GTIN:
     4042146205815
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für den Einsatz in 1/2" Schlagschraubern
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Gelenkwellen, Kardanwellenflansch, Düsenhalter, Mercedes LKW-Getriebe G2/24/26, Mercedes Actros etc.
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Anwendungsbereich allgemein:
zum Lösen von Muttern der Antriebswellen und Gelenkwellen
Durchmesser in mm:
42 mm
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
150.1705
Länge mm:
85 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Profilgrösse Aussenzwölfkant:
30,0 mm
Variantenartikel:
150.1703
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 9,76*
€ 13,51*
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 15,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,43*
€ 15,75*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,34*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.