Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Satz 3-tlg SAE 8 x 20 mm (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1864
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1864
EAN/GTIN:
     4042146602003
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
SAE 8 x 20 mm mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
150.1864
Teile im Satz:
3 -tlg.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 189,14*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,53*
€ 205,02*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 178,15*
€ 216,58*
9 Tage
8
€ 5,99*
ab € 181,60*
€ 226,10*
€ 4,90*
ab € 186,53*
€ 226,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.