Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Satz 3-tlg SAE 8 x 30 mm (gelb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1865
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1865
EAN/GTIN:
     4042146602010
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
SAE 8 x 30 mm mm
Farbe:
gelb
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
150.1865
Teile im Satz:
3 -tlg.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
€ 4,90*
ab € 117,42*
€ 144,87*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 135,82*
€ 164,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 166,08*
€ 4,90*
ab € 142,55*
€ 172,51*
€ 3,50*
ab € 149,04*
€ 180,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.