Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Schlagschlüssel, 560 + 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2090
EAN/GTIN:
     4042146151419
Suchbegriffe:
Abzieher
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
  • zum Ein- und Ausbau von Ausgleichswellenscheiben ohne Ausbau des Kühlers
  • zum Lösen von festsitzenden Halteschrauben
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • kann mit jeder beliebigen 1/2" Stecknuss kombiniert werden
  • optimales Lösemoment durch Schlagwirkung
  • mit Handschutzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
1320 g
Handgriff:
mit Handschutz
Herstellernummer:
150.2090
Länge mm:
560 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
248
€ 4,90*
ab € 108,98*
€ 134,19*
7 Tage
248
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 153,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 154,61*
€ 4,90*
ab € 130,68*
€ 159,58*
€ 3,50*
ab € 138,02*
€ 166,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.