Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschalen-Ergänzungs-Satz 6-tlg für Ø 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.2142
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2142
EAN/GTIN:
     4042146369654
Suchbegriffe:
Abzieher
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
  • zur Ergänzung von 150.2145
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volkswagen Polo ab Baujahr 02, Škoda Fabia ab Baujahr 00 etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
zur Ergänzung von 150.2145
Durchmesser in mm:
66,0 mm
Gewicht [g]:
3100 g
Herstellernummer:
150.2142
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
22
€ 4,90*
ab € 156,43*
€ 186,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 213,24*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 180,89*
€ 215,26*
€ 4,90*
ab € 188,91*
€ 225,44*
€ 3,50*
ab € 198,76*
€ 235,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2148
ab € 41,58*
Sonstiges
KS Tools
150.2138
ab € 4,48*
Sonstiges
KS Tools
150.2132
ab € 144,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.