Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschalen-Ergänzungs-Satz 6-tlg für Ø 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.2143
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2143
EAN/GTIN:
     4042146369661
Suchbegriffe:
Abzieher
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
  • zur Ergänzung von 150.2145
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Audi A2 ab Baujahr 00, Škoda Fabia ab Baujahr 00, Volkswagen Polo ab Baujahr 02 / Fox ab Baujahr 05, Seat Ibiza ab Baujahr 02 etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
zur Ergänzung von 150.2145
Durchmesser in mm:
72,0 mm
Gewicht [g]:
2900 g
Herstellernummer:
150.2143
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
56
€ 4,90*
ab € 156,73*
€ 187,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 214,07*
8 Tage
56
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 216,10*
€ 4,90*
ab € 188,69*
€ 226,32*
€ 3,50*
ab € 199,07*
€ 236,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2149
ab € 41,55*
Sonstiges
KS Tools
150.2138
ab € 4,48*
Sonstiges
KS Tools
150.2133
ab € 144,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.