Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschalen-Satz, 3-tlg, Ford Focus/Volvo, Ø 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.2144
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2144
EAN/GTIN:
     4042146405017
Suchbegriffe:
Abzieher
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
  • zur Ergänzung von 150.2145
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Ford Focus, Volvo
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford Focus, Volvo
Durchmesser in mm:
78 mm
Gewicht [g]:
2500 g
Herstellernummer:
150.2144
Material1:
Sonderstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,30*
€ 254,84*
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,40*
€ 270,25*
11 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,41*
€ 291,37*
8 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 252,32*
€ 303,98*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 259,95*
€ 304,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2144-2
ab € 58,65*
Sonstiges
KS Tools
150.2144-1
ab € 129,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.