Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwungrad-Halteschlüssel, 255mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2438
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2438
EAN/GTIN:
     4042146579145
  • zum Blockieren des Schwungrades
  • erforderlich beim Aus- und Einbau von Schwungscheiben, Kupplungsdruckplatten und Riemenscheiben
  • robuste Ausführung

Anwendungsgebiete: Opel mit Frontantrieb
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Breite in mm:
26 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
150.2438
Gesamthöhe in mm:
26.0 mm
Länge mm:
255 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
120
€ 19,90*
ab € 15,59*
€ 21,75*
€ 4,90*
ab € 17,27*
€ 24,55*
7 Tage
120
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 24,77*
7 Tage
120
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 25,92*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 32,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.