Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Spezial-Steckschlüssel für Saugrohr-Verschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2519
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2519
EAN/GTIN:
     4042146878422
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
saugrohr
  • für Schrauben mit RIBE® ähnlichem Profil
  • zum Lösen und Festziehen der Saugrohr-Befestigungsschrauben
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete:
Mercedes C-Klasse (W205, S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC, C-Klasse T-Modell (S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC, Vito (W447) 109 CDI, 111 CDI, Marco Polo Camper (W447) 160CDI, 180 CDI Nissan Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, JJ10E) 1,6 dCi, 1,6 dCi Allrad, Qashqai 2 (J11, J11) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i, X-Trail (T32) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i, NV300 Kasten (X82) 1,6 dCi 95/120
Opel Vivaro B (X82) 1,6 CDTI
Renault Fluence (L3) 1,6 dCi, Grand Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi, Mégane CC (EZ0/1) 1,6 dCi, Mégane 3 Coupé (DZ0/1) 1,6 dCi, Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi, Trafic 3 Bus (JG, FG) 1,6 dCi 90/115

Motorcode: Benzin: R9M, R9M 402, R9M 404, R9M 414, R9M 414, OM 626, OM 622, R9M 408,R9M 413, R9M 450, R9M 413
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
165 g
Herstellernummer:
150.2519
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
RIBE®
Profilgrösse RIBE®:
M10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2059
€ 7,50*
ab € 12,40*
€ 17,51*
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 19,78*
10 Tage
2059
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 19,87*
9 Tage
2059
€ 5,99*
ab € 14,51*
€ 20,73*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.