Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Arretierwerkzeug / Gegenhalter für Nockenwellenräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2990
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2990
EAN/GTIN:
     4042146421642
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
  • ideal geeignet für nahezu alle Fahrzeugtypen
  • für den Arbeitsbereich der Zahnraddurchmesser 45 - 190 mm
  • mit Schnellverriegelung zur Verstellung des Arbeitsbereiches
  • universal einsetzbares Werkzeug zum Arretieren, Drehen und Festhalten von gelochten Riemenscheiben
  • erlaubt die Nockenwellenantriebsräder zu drehen oder zum Lösen der Befestigungsschrauben an Riemenscheiben
  • ideale Hebelkraftübertragung durch 390 mm Gesamtlänge
  • sehr dünnes Werkzeug für maximale Zugänge
  • schnelle und leichte Benutzung
  • maximale Haltkraft
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
45-190 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
150.2990
Länge mm:
390 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/T9Zap2DuEYo
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
65
€ 19,90*
ab € 40,14*
€ 53,45*
€ 4,90*
ab € 45,06*
€ 60,39*
7 Tage
65
Frei Haus
ab € 46,30*
€ 60,72*
7 Tage
65
€ 5,99*
ab € 47,40*
€ 63,39*
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 74,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.