Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.3007 Herst.-Nr.: 150.3007 EAN/GTIN: 4042146764015 |
|
|
| | |
| - ideal geeignet zur Montage und Demontage des Thermostats an der Wasserpumpe
- spezielles Profil
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Audi A3 (>2013), Volkswagen Golf (>2013), Škoda Oktavia (>2013), Seat Leon (>2013) mit 1,0 / 1,4 TFSI, 1,2 TSI, 1,6 FSI und 1,4 TDI Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | VW, Audi, Seat, Škoda | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Durchmesser in mm: | 35,0 mm | Gewicht [g]: | 76 g | Herstellernummer: | 150.3007 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Zapfendurchmesser in mm: | 3.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 15,34* | € 21,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,73* | € 24,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,09* | € 25,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,45* | € 26,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,19* | € 31,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|