Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollenschlüssel, 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.3017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3017
EAN/GTIN:
     4042146269244
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
  • zum Spannen und Entspannen der Zahnriemen an VAG Fahrzeugen
  • 180° verstellbarer Handgriff
  • für Spannrollen mit Mitnehmerbohrungen
  • normale und extra flache - für unterschiedliche Platzverhältnisse
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff

Anwendungsgebiete: Audi, Volkswagen, Seat, Škoda 4- und 5-Zylinder TDI Motoren, auch für Volkswagen T4 Servopumpen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
105 g
Handgriff:
PVC-Schlauchgriff
Herstellernummer:
150.3017
Kopfhöhe in mm:
20.0 mm
Länge mm:
185 mm
Variantenartikel:
500.4315
Zapfenabstand:
18.0 mm
Zapfendurchmesser in mm:
3.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
741
€ 19,90*
ab € 20,01*
€ 26,90*
€ 4,90*
ab € 22,18*
€ 30,85*
7 Tage
741
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 30,89*
7 Tage
741
€ 5,99*
ab € 23,37*
€ 32,36*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,17*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.