Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenschlüssel 3mm, verstellbar, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.3018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3018
EAN/GTIN:
     4042146270424
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • universal einsetzbar
  • für die Betätigung von Riemenspannern bei VAG
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Durchmesser in mm:
9,0-45,0 mm
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
150.3018
Länge mm:
150 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
€ 19,90*
ab € 18,44*
€ 24,71*
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 28,03*
7 Tage
32
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 28,32*
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 21,52*
€ 29,59*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,13*
€ 32,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.