Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Viskoselüfterschlüssel, 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.3024
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3024
EAN/GTIN:
     4042146269275
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet zum Entfernen der Naben an Lüftern mit Viskosekupplung
  • besonders schlanke Bauform
  • ermöglicht leichten Zugang
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
zum Verdrehen der Wasserpumpe bei Opel und GM
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
405 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
150.3024
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
46 mm
Variantenartikel:
150.3022
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
27
1
€ 19,90*
ab € 7,90*
€ 11,22*
1
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,89*
7 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,93*
7 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 13,53*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.